Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER E1197/8NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1197/8NO9 7/8x14 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER E1197/8NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1197/8NO9 7/8x14 HSS
DORMER E1197/8NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1197/8NO9 7/8x14 HSS
DORMER E1197/8NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1197/8NO9 7/8x14 HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976276145
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000663028
EAN/GTIN:
     7320760084823
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Handgewindebohrer Form C G 7/8 Zollx14 HSS Normal DORMER Dormer G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet HSS DIN 5157 Weitere technische Eigenschaften: · Gg/1?: 14 · Form: C 2 - 3 · Schaft-Ø: 22mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000663028
Werksnummer:
8000663028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7/8x14
Norm:
DIN 5157 Form C 2 - 3
Produktart:
Handgewindebohrer
Ausfuehrung:
Normal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 157,43*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 128,55*
€ 158,21*
6 Tage
12
€ 5,50*
ab € 133,07*
€ 163,12*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 163,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 136,23*
€ 166,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.