Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER E1193/4NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1193/4NO9 3/4x14 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER E1193/4NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1193/4NO9 3/4x14 HSS
DORMER E1193/4NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1193/4NO9 3/4x14 HSS
DORMER E1193/4NO9 Handgewindebohrer DIN 5157 Form C 2 - 3 E1193/4NO9 3/4x14 HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976276137
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000663020
EAN/GTIN:
     7320760084731
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Handgewindebohrer Form C G 3/4 Zollx14 HSS Normal DORMER Dormer G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet HSS DIN 5157 Weitere technische Eigenschaften: · Gg/1?: 14 · Form: C 2 - 3 · Schaft-Ø: 20mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000663020
Werksnummer:
8000663020
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3/4x14
Norm:
DIN 5157 Form C 2 - 3
Produktart:
Handgewindebohrer
Ausfuehrung:
Normal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 124,06*
Lager 1955
61
€ 5,99*
ab € 101,33*
€ 124,68*
7 Tage
61
€ 5,45*
ab € 104,92*
€ 128,54*
4 Tage
61
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 129,13*
2 Tage
43
€ 5,59*
ab € 108,12*
€ 132,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.