Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER C2471/8 Schaftfräser C247 DIN 844 K Nenn-Ø 3,18 mm Schneidenlänge 10 mm H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER C2471/8 Schaftfräser C247 DIN 844 K Nenn-Ø 3,18 mm Schneidenlänge 10 mm H
DORMER C2471/8 Schaftfräser C247 DIN 844 K Nenn-Ø 3,18 mm Schneidenlänge 10 mm H
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274815
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661698
EAN/GTIN:
     7320760640142
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schaftfräser C247 DIN 844 K D.3,18mm Schneiden-L.10mm HSS-E-PM Blank 30Grad Z.4 Dormer Schaftfräser HSS-E-PM DIN 844 K Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Drallwinkel: 30°
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661698
Werksnummer:
8000661698
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 3,18 mm Schneidenlänge 10 mm
Norm:
C247 DIN 844 K
Produktart:
Schaftfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,89*
€ 22,35*
1
€ 8,95*
ab € 15,55*
€ 22,46*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 27,97*
5 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 21,21*
€ 29,19*
3 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 21,53*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.