Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B9031.5 Handkegelreibahle DIN 9 Nenn-Ø 1.5 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B9031.5 Handkegelreibahle DIN 9 Nenn-Ø 1.5 HSS
DORMER B9031.5 Handkegelreibahle DIN 9 Nenn-Ø 1.5 HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274478
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B9031.5
EAN/GTIN:
     7320760182499
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
Handkegelreibahle HSS Nenn-D. 1,5mm DORMER Kegelstift-Handreibahle mit geradegenutet und einem Vierkantantrieb · kleiner Enddurchmesser 1.40mm mit einer Gesamtlänge von 57mm · einer Schneidenlänge von 37mm und 2.14mm großer Enddurchmesser · gemäß DIN 9 Standard für Nadellöcher mit einer Verjüngung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B9031.5
Werksnummer:
8000661361
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 9
Produktart:
Handkegelreibahle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,77*
€ 65,06*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,91*
€ 70,27*
3 Tage
12
€ 5,45*
ab € 57,02*
€ 71,49*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 71,80*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 57,95*
€ 74,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.