Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B44214.0 Maschinenreibahle DIN 8051 H7 Nenn-Ø 14 mm HM Blank 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B44214.0 Maschinenreibahle DIN 8051 H7 Nenn-Ø 14 mm HM Blank 1
DORMER B44214.0 Maschinenreibahle DIN 8051 H7 Nenn-Ø 14 mm HM Blank 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274363
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661246
EAN/GTIN:
     7320760421208
Suchbegriffe:
DIN 8051
Reibahle DIN 8051
din 8051
Maschinenreibahle B442 DIN 8051 H7 Form A D.14mm HM Blank MK1 DORMER Dormer Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung HM DIN 8051 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 123,5mm · Form: A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661246
Werksnummer:
8000661246
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 14 mm
Norm:
B442 DIN 8051 H7 Form A
Produktart:
Maschinenreibahle
Ausfuehrung:
MK1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 132,81*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,05*
€ 133,43*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 113,38*
€ 137,41*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 138,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 116,61*
€ 140,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.