Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1615.0 Maschinenreibahle DIN 208 H7 Nenn-Ø 5 mm HSS-E Blank 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1615.0 Maschinenreibahle DIN 208 H7 Nenn-Ø 5 mm HSS-E Blank 1
DORMER B1615.0 Maschinenreibahle DIN 208 H7 Nenn-Ø 5 mm HSS-E Blank 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273992
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660875
EAN/GTIN:
     7320760050064
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Maschinenreibahle B161 DIN 208 H7 Form B D.5mm HSS-E Blank MK1 DORMER Dormer MK-Maschinenreibahle HSS-E DIN 208 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 67,5mm · Form: B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660875
Werksnummer:
8000660875
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5 mm
Norm:
B161 DIN 208 H7 Form B
Produktart:
Maschinenreibahle
Ausfuehrung:
MK1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,54*
€ 54,74*
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 43,16*
€ 55,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,21*
€ 55,62*
3 Tage
25
€ 5,45*
ab € 44,16*
€ 57,30*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 46,03*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.