Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B12130.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 30 mm HSS 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B12130.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 30 mm HSS 3
DORMER B12130.0 Nietlochreibahle DIN 311 Nenn-Ø 30 mm HSS 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273924
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660807
EAN/GTIN:
     7320760049211
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Nietlochreibahle HSS MK3 DORMER Dormer MK Nietloch Reibahle HSS DIN 311 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660807
Werksnummer:
8000660807
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 30 mm
Norm:
DIN 311
Produktart:
Nietlochreibahle
Ausfuehrung:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 262,08*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 228,20*
€ 266,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 266,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 282,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.