Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B10050.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 50 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10050.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 50 mm HSS
DORMER B10050.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 50 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273814
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660697
EAN/GTIN:
     7320760048900
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660697
Werksnummer:
8000660697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 50 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 50 mm, din 206
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,98*
€ 584,32*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,27*
€ 593,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,68*
€ 593,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,31*
€ 630,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,22*
€ 705,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,57*
€ 651,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,82*
€ 636,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,27*
€ 613,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.