Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1005.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.5 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1005.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.5 mm HSS
DORMER B1005.5 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.5 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273809
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660692
EAN/GTIN:
     7320760048894
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 D.5,5mm HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660692
Werksnummer:
8000660692
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5.5 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,70*
€ 33,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 34,09*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 25,93*
€ 34,09*
4 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 26,95*
€ 35,34*
3 Tage
19
2
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.