Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B10035.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 35 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10035.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 35 mm HSS
DORMER B10035.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 35 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273799
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660682
EAN/GTIN:
     7320760048771
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660682
Werksnummer:
8000660682
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 35 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 202,51*
€ 238,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 238,33*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 208,41*
€ 245,35*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 246,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 253,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.