Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B10015/64 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.95 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10015/64 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.95 mm HSS
DORMER B10015/64 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.95 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273763
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660646
EAN/GTIN:
     7320760179703
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 D.5,95mm HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 · Weitere technische Eigenschaften Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660646
Werksnummer:
8000660646
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5.95 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 6,0mm, din 206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 28,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 35,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.