Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B10011.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 11 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10011.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 11 mm HSS
DORMER B10011.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 11 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273748
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660631
EAN/GTIN:
     7320760048528
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660631
Werksnummer:
8000660631
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 11 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 36,39*
€ 47,14*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 37,13*
€ 47,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,16*
€ 47,89*
4 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 38,30*
€ 49,33*
3 Tage
21
2
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 51,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.