Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A2104.0X10.0 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 4 mm HSS Blank Rechts 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER A2104.0X10.0 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 4 mm HSS Blank Rechts 1
DORMER A2104.0X10.0 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 4 mm HSS Blank Rechts 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976272080
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000658963
EAN/GTIN:
     7320760031124
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
din 333 form r
din 333
Zentrierbohrer HSS Blank Rechts DORMER Dormer Zentrierbohrer HSS DIN 333R Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000658963
Werksnummer:
8000658963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 4 mm
Norm:
DIN 333R
Produktart:
Zentrierbohrer
Ausfuehrung:
Rechts 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 15,14*
Lager 1955
144
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 15,14*
3 Tage
144
1
€ 5,50*
ab € 11,31*
€ 15,86*
3 Tage
144
5
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 15,94*
1 Tag
97
1
€ 5,59*
ab € 11,48*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.