Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A2103.15X8.0 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 3.15 mm HSS Blank Rechts 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER A2103.15X8.0 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 3.15 mm HSS Blank Rechts 1
DORMER A2103.15X8.0 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 3.15 mm HSS Blank Rechts 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976272079
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000658962
EAN/GTIN:
     7320760031117
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
din 333 form r
din 333
Zentrierbohrer D.3,15mm HSS Blank Rechts DORMER Dormer Zentrierbohrer HSS DIN 333R Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000658962
Werksnummer:
8000658962
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 3.15 mm
Norm:
DIN 333R
Produktart:
Zentrierbohrer
Ausfuehrung:
Rechts 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,15*
Lager 1955
376
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 10,15*
3 Tage
378
1
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 10,64*
3 Tage
378
8
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,66*
1 Tag
264
1
€ 5,59*
ab € 7,53*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.