Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A2101.0X3.15 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 1 mm HSS Blank Rechts 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER A2101.0X3.15 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 1 mm HSS Blank Rechts 1
DORMER A2101.0X3.15 Zentrierbohrer DIN 333R Nenn-Ø 1 mm HSS Blank Rechts 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976272073
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000658956
EAN/GTIN:
     7320760031056
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
din 333 form r
din 333
Zentrierbohrer HSS Blank Rechts DORMER Dormer Zentrierbohrer HSS DIN 333R Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000658956
Werksnummer:
8000658956
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1 mm
Norm:
DIN 333R
Produktart:
Zentrierbohrer
Ausfuehrung:
Rechts 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,07*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 7,07*
4 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,36*
4 Tage
28
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 7,41*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.