| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266079 Herst.-Nr.: 6516034 EAN/GTIN: 4030913971681 |
| |
|
| | |
| Planam Norit 6516034 Gr.34 Damen Hybridjacke zink/schwarz Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolleca. 245 g/m²Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% PolyesterFleeceVerstärkung 100% Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastanca. 165 g/m²Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich Frontreißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern Ellbogen mit robustem Besatz Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6516034 | Werksnummer: | 6516034 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Hybridjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,71* | € 31,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,67* | € 31,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,69* | € 32,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,82* | € 32,41* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,98* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|