| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266055 Herst.-Nr.: 6533038 EAN/GTIN: 4030913972794 |
| |
|
| | |
| Planam Norit 6533038 Gr.38 Damen Latzhose sand/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach Träger mit elastischem Gummieinsatz Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Bundweitenverstellung mit Jeansknopf Reflexapplikationen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6533038 | Werksnummer: | 6533038 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,63* | € 40,70* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,67* | € 40,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,89* | € 41,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,02* | € 42,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,88* | € 44,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|