Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150064 Schlauchkupplung SK 100-1, SK 100-2 Brenngas G 3/8Zoll LH AGS Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1201712302_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1201712302_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1201712302
EAN/GTIN:
     4011507500647
Suchbegriffe:
Autogenschlauchkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchkupplungskörper
Schlauchkupplung SK 100-1,SK 100-2 Brenngas G 3/8Zoll LH AGS Körper WITT - zum Anschluss der Schläuche am Brennerhandgriff · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 1
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
1201712302
Werksnummer:
1201712302
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlauchkupplung
Ausfuehrung:
Körper
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 8,50*
ab € 15,30*
€ 20,82*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 20,84*
1 Tag
52
1
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 21,52*
2 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 16,88*
€ 22,72*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.