| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6521783 Herst.-Nr.: 150-064 EAN/GTIN: 4317784407137 |
| |
|
| | |
| WITT Schlauchkupplung Brenngase G3/8LH Format 1-2 Schlauchkupplung FORMAT-1 Brenngase Nach EN 561 - ISO 7289. Zum Anschluss an das Arbeitsgerät. Sicherheitselemente: Filter, selbsttätige Gassperre, Gasrücktrittsventil. Schlauchanschluss 3/8 LH AG Schlauchkupplungskörper und Stift bilden immer eine Einheit und müssen passend zueinander bestellt werden. Weitere Informationen: | | Bauart: | Körper | Gasart: | Brenngase F | Eingang Tülle Durchmesser/Gewinde: | G 3/8\" LH" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,42* | € 20,82* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,26* | € 20,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,92* | € 21,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,88* | € 22,72* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,88* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|