Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32319 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32319 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
SKF 32319 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
SKF 32319 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256984
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32319
EAN/GTIN:
     7316577328038
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF 32319 Kegelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 71,5 mm
Gewicht 979 kg
EAN 7316577328038
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig

Kegelrollenlager 32319 ID 95mm AD 200mm Breite71,5mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32319
Werksnummer:
10161046
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
9,790000
Gewicht brutto Kg:
9,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
Frei Haus
ab € 394,21*
€ 470,93*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,70*
€ 814,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,93*
€ 560,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.