| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976256791 Herst.-Nr.: 3309 -BD-XL EAN/GTIN: 4012802672466 |
| |
|
| | |
| 10153696 Schrägkugellager 3309 BD Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite39,7 mm Innen 45 mm Außen 100 mm Breite 39,7 mm Gewicht 135 kg EAN 4012802672466 Anordnung Standardausführung Druckwinkel 30 Grad Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Außenring ohne Flansch/Nut Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl
SCHKG 3309 BD ID 45mm AD 100mm Breite39,7mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3309 -BD-XL | Werksnummer: | 10153696 | Länge netto mm: | 1,05 | Breite netto mm: | 1,05 | Höhe netto mm: | 0,45 | Gewicht netto Kg: | 1,350000 | Gewicht brutto Kg: | 1,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SCHKG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,37* | € 71,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,38* | € 71,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,16* | € 74,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 67,9944* | € 79,2444* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 70,76* | € 81,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|