Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 45mm / Außen-Ø 100mm, Breite 39.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1959549
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3309 A
EAN/GTIN:
     7316570462425
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 45mm
Außendurchmesser = 100mm
Axiallager-Breite = 39.7mm
Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 53kN
Dynamische Traglast = 75kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 3309

SKF 45 MM DOPPELROW ANGULARER Kontaktball
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Außendurchmesser:
100mm
Axiallager-Breite:
39.7mm
Kugellager:
Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
53kN
Dynamische Traglast:
75kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
3309
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, 1959549, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 3309A, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 71,23*
1 Tag
115
€ 4,95*
ab € 61,27*
€ 71,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 71,24*
1 Tag
115
€ 4,90*
ab € 63,33*
€ 73,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 126,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
3309S
ab € 43,07*
Ähnlich
FAG
10153696
ab € 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.