Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-387A/383 A KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-387A/383 A KEGELROLLENLAGER
NTN 4T-387A/383 A KEGELROLLENLAGER
NTN 4T-387A/383 A KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256699
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-387A/383 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-387A/383 A KEGELROLLENLAGER
Innen 5715 mm
Außen 100 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,651 kg
EAN 4547359784961
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

NTN 4T-387A/383 A KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-387A/383 A
Werksnummer:
10149856
Länge netto mm:
0,95
Breite netto mm:
0,95
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,651000
Gewicht brutto Kg:
0,651000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.