Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-3775 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-3775 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
NTN 4T-3775 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
NTN 4T-3775 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256576
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-3775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-3775 NTN Kegelrollenlager Innen-Ø 50,8 mm
Innen 50,8 mm
Gewicht 0,576 kg
EAN 4547359532036
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-3775 NTN ID 50,8mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-3775
Werksnummer:
10149825
Gewicht netto Kg:
0,576000
Gewicht brutto Kg:
0,576000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.