Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-37431 Kegelrollenlager Innen-Ø 109,538 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-37431 Kegelrollenlager Innen-Ø 109,538 mm
NTN 4T-37431 Kegelrollenlager Innen-Ø 109,538 mm
NTN 4T-37431 Kegelrollenlager Innen-Ø 109,538 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256557
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-37431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-37431 Kegelrollenlager Innen-Ø 109,538 mm
Innen 109538 mm
Gewicht 0,872 kg
EAN 4547359669992
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-37431 ID 109,538mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-37431
Werksnummer:
10149822
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,872000
Gewicht brutto Kg:
0,872000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.