Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFE8-1 -RB ZAPFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFE8-1 -RB ZAPFEN
INA LFE8-1 -RB ZAPFEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256501
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFE8-1 -RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenzapfen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
INA LFE8-1 -RB ZAPFEN
Außen 8 mm
Gewicht 0,017 kg
EAN 4054364120894
Artikelumfang exzentrischer Zapfen

INA LFE8-1 -RB ZAPFEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFE8-1 -RB
Werksnummer:
10160564
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zapfen
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, laufrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,82*
€ 13,97*
5 Tage
26
1
€ 10,00*
ab € 11,16*
€ 15,96*
1
€ 4,95*
ab € 11,8471*
€ 16,8371*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.