Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGF20 LO Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGF20 LO Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 20 mm
DURBAL DGF20 LO Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256340
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGF20 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DGF20 LO Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 20 mm
Innen 20 mm
Außen 50 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,36 kg
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Ausführung Stahl/Stahl
Gewindeart rechteckiges Anschweißende
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf DGF20 LO 20mm AD 50mm B.20mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGF20 LO
Werksnummer:
10168327
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.