Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK HR2555 TUU 2pcs. FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK HR2555 TUU 2pcs. FÜHRUNGSWAGEN
THK HR2555 TUU 2pcs. FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256301
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     HR2555 TUU 2pcs.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
thk führungsschlitten
führungsschlitten
THK HR2555 TUU 2pcs. FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 0,568 kg
Kugelkette ohne Kugelkette
Vorspannung normale Vorspannung
Dichtung Enddichtungen
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Toleranzklasse THK Normalklasse
Material Stahl, Kunststoff
Baureihe 55er Reihe

THK HR2555 TUU 2pcs. FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HR2555 TUU 2pcs.
Werksnummer:
10173930
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,568000
Gewicht brutto Kg:
0,568000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 148,87*
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 117,61*
€ 148,88*
5 Tage
498
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 160,41*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 198,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.