Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFDL32 B Laufwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFDL32 B Laufwagen
INA LFDL32 B Laufwagen
INA LFDL32 B Laufwagen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256148
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFDL32 -B
EAN/GTIN:
     4012802054514
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
INA LFDL32 B Laufwagen
Gewicht 0,8 kg
EAN 4012802054514
Material Stahl, Aluminium
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Dichtung beidseitig Spaltdichtung
Schmierung & Wartung wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Ausführung Drehschemel Laufwagen
Betriebsspiel nicht spielfrei

Laufwagen LFDL32 B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFDL32 -B
Werksnummer:
10153351
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
0,95
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufwagen
Weitere Suchbegriffe: laufwagen lfl32
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 163,51*
€ 182,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,50*
€ 190,19*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,51*
€ 190,25*
Frei Haus
ab € 170,74*
€ 191,38*
Lager 1955
7
Frei Haus
ab € 14.488,63*
€ 14.585,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.585,29*
€ 17.356,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.515,97*
€ 17.274,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.488,63*
€ 17.241,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.