Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AHX3026 Abziehhülse Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 140 mm Breite 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AHX3026 Abziehhülse Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 140 mm Breite 67 mm
FAG AHX3026 Abziehhülse Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 140 mm Breite 67 mm
FAG AHX3026 Abziehhülse Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 140 mm Breite 67 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255964
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3026
EAN/GTIN:
     4012801209021
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AHX3026 Abziehhülse Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 140 mm Breite 67 mm
Innen 125 mm
Außen 140 mm
Breite 67 mm
Gewicht 0,916 kg
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AHX3026 ID 125mm AD 140mm B.67mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AHX3026
Werksnummer:
10082863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,916000
Gewicht brutto Kg:
0,916000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 71,72*
€ 85,97*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,58*
€ 91,39*
€ 3,19*
ab € 82,64*
€ 97,55*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,05*
€ 100,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 100,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.