Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AHX3026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AHX3026
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191400450000
EAN/GTIN:
     4012801209021
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AHX3026 Innendurchmesser 125 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 67 mm, AHX3026, 0191400450000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
125.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M140x2
Laenge L:
67.000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 71,72*
€ 85,97*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,58*
€ 91,39*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 82,64*
€ 97,55*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,05*
€ 100,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 100,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.