Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEEBERGER MRW25 DG2V1 Führungswagen 0,7 kg 25er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEEBERGER MRW25 DG2V1 Führungswagen 0,7 kg 25er Reihe
SCHNEEBERGER MRW25 DG2V1 Führungswagen 0,7 kg 25er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255469
Hersteller:
     SBG
Herst.-Nr.:
     MRW25 -D-G2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen gr25
führungsschlitten
SCHNEEBERGER MRW25 DG2V1 Führungswagen 0,7 kg 25er Reihe
Gewicht 0,7 kg
Ausführung hohe, schmale, lange Ausführung
Baureihe 25er Reihe
Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Toleranzklasse Schneeberger G2
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Rollen
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung leichte Vorspannung

Führungswagen MRW25 DG2V1 0,7kg 25er Reihe SCHNEEBERGER Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hohe, lange Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
MRW25 -D-G2-V1
Werksnummer:
10143682
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen vierreihig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 166,53*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 133,22*
€ 170,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.