Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NU2204 W ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NU2204 W ZYLINDERROLLENLAGER
NSK NU2204 W ZYLINDERROLLENLAGER
NSK NU2204 W ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255454
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NU2204 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NSK NU2204 W ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 20 mm
Außen 47 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,146 kg
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung keine
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar

NSK NU2204 W ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NU2204 W
Werksnummer:
10108178
Gewicht netto Kg:
0,146000
Gewicht brutto Kg:
0,146000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 17,98*
€ 25,62*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 19,90*
€ 28,05*
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 29,00*
4 Tage
477
1
€ 4,30*
ab € 28,20*
€ 41,33*
Lager 1955
1
1
Frei Haus
ab € 1.521,05*
€ 1.604,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,60*
€ 1.909,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,13*
€ 1.869,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,50*
€ 1.828,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,63*
€ 1.819,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.521,05*
€ 1.810,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.