Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3213 Schrägkugellager A2RS1C3MT33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3213 Schrägkugellager A2RS1C3MT33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite38
SKF 3213 Schrägkugellager A2RS1C3MT33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite38
SKF 3213 Schrägkugellager A2RS1C3MT33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite38
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254212
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3213 A-2RS1/C3MT33
EAN/GTIN:
     7316571510712
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF 3213 Schrägkugellager A2RS1C3MT33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite38
Innen 65 mm
Außen 120 mm
Breite 38,1 mm
Gewicht 158 kg
EAN 7316571510712
Temperaturbereich -30 bis +110 °C
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Druckwinkel 30 Grad
Anordnung Standardausführung
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Außenring ohne Flansch/Nut
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

SCHKG 3213 A2RS1C3MT33 ID 65mm AD 120mm Breite38,1mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3213 A-2RS1/C3MT33
Werksnummer:
10086494
Länge netto mm:
1,23
Breite netto mm:
1,23
Höhe netto mm:
0,42
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SCHKG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 131,13*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 131,77*
Lager 1955
44
1
€ 5,99*
ab € 137,29*
€ 148,81*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 152,25*
1
Frei Haus
ab € 139,70*
€ 152,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.