Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL EF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 51 mm Breite 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL EF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 51 mm Breite 16 mm
DURBAL EF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 51 mm Breite 16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253874
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     EF20-20-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL EF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 51 mm Breite 16 mm
Innen 20 mm
Außen 51 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,29 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Wartung wartungsfreie Ausführung
Ausführung PTFE/Stahl

Gelenkkopf EF20-20-501 CLASSIC 20mm AD 51mm B.16mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EF20-20-501
Werksnummer:
10168466
Länge netto mm:
0,95
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.