Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-593 A Kegelrollenlager Innen-Ø 88,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-593 A Kegelrollenlager Innen-Ø 88,9 mm
NTN 4T-593 A Kegelrollenlager Innen-Ø 88,9 mm
NTN 4T-593 A Kegelrollenlager Innen-Ø 88,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253648
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-593 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-593 A Kegelrollenlager Innen-Ø 88,9 mm
Innen 88,9 mm
Gewicht 1736 kg
EAN 4547359541496
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-593 A ID 88,9mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-593 A
Werksnummer:
10128627
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,736000
Gewicht brutto Kg:
1,736000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.