| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253072 Herst.-Nr.: GWN16 -B EAN/GTIN: 4054362377092 |
| |
|
| | |
| INA GWN16 B Wellenbock 53 mm Außen-Ø 42 mm Breite 24 mm Aluminium Innen 16 mm Außen 53 mm Breite 24 mm Gewicht 0,107 kg EAN 4054362377092 Material Aluminium
Wellenbock GWN16 B 53mm AD 42mm B.24mm Alu. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GWN16 -B | Werksnummer: | 10151100 | Länge netto mm: | 0,55 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,107000 | Gewicht brutto Kg: | 0,107000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellenbock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,01* | € 48,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 44,73* | € 56,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,15* | € 58,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,50* | € 58,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,75* | € 59,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|