Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFE30-95 A1 Zapfen Außen-Ø 45 mm Breite 107 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFE30-95 A1 Zapfen Außen-Ø 45 mm Breite 107 mm
INA LFE30-95 A1 Zapfen Außen-Ø 45 mm Breite 107 mm
INA LFE30-95 A1 Zapfen Außen-Ø 45 mm Breite 107 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253008
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFE30-95 -A1
EAN/GTIN:
     4054364140533
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenzapfen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
INA LFE30-95 A1 Zapfen Außen-Ø 45 mm Breite 107 mm
Außen 45 mm
Breite 107 mm
Gewicht 0,7 kg
EAN 4054364140533
Artikelumfang exzentrischer Zapfen

Zapfen LFE30-95 A1 AD 45mm B.107mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: exzentrischer Zapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFE30-95 -A1
Werksnummer:
10104226
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zapfen
Weitere Suchbegriffe: laufrollen ina, laufrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 23,66*
€ 32,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,48*
€ 32,71*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 23,56*
€ 32,89*
6 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 25,16*
€ 34,00*
1
€ 4,95*
ab € 27,9209*
€ 36,6809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.