| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252934 Herst.-Nr.: NU1052 -M-C3 EAN/GTIN: 9008745289064 |
| |
|
| | |
| NKE NU1052 MC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 400 mm Breite65 mm Innen 260 mm Außen 400 mm Breite 65 mm Gewicht 30,8 kg EAN 9008745289064 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereich -30 bis +150°C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar Käfig Messingkäfig
Zylinderrollenlager NU1052 MC3 ID 260mm AD 400mm Breite65mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU1052 -M-C3 | Werksnummer: | 10173093 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 30,800000 | Gewicht brutto Kg: | 30,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 897,77* | € 975,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 965,44* | € 1.035,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.129,81* | € 1.206,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.303,41* | € 1.387,90* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.664,95* | € 1.865,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|