| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252524 Herst.-Nr.: 33205 EAN/GTIN: 9008745141676 |
| |
|
| | |
| NKE 33205 Kegelrollenlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite22 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 22 mm Gewicht 0,23 kg EAN 9008745141676 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 33205 ID 25mm AD 52mm Breite22mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 33205 | Werksnummer: | 10057630 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,31* | € 11,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,32* | € 11,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,80* | € 12,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,70* | € 13,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,21* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|