Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10056074 Gelenkkopf SI60 ES2RS 60 mm Außen-Ø 137 mm Breite 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10056074 Gelenkkopf SI60 ES2RS 60 mm Außen-Ø 137 mm Breite 44 mm
10056074 Gelenkkopf SI60 ES2RS 60 mm Außen-Ø 137 mm Breite 44 mm
10056074 Gelenkkopf SI60 ES2RS 60 mm Außen-Ø 137 mm Breite 44 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252514
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SI60 ES-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
Gelenkkopf SI60 ES2RS 60mm AD 137mm B.44mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SI60 ES-2RS
Werksnummer:
10056074
Länge netto mm:
3,10
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
1,05
Gewicht netto Kg:
7,100000
Gewicht brutto Kg:
7,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,39*
€ 591,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,41*
€ 530,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.