Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10072622 Gelenkkopf SIR50 ES 50 mm Außen-Ø 118 mm Breite 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10072622 Gelenkkopf SIR50 ES 50 mm Außen-Ø 118 mm Breite 35 mm
10072622 Gelenkkopf SIR50 ES 50 mm Außen-Ø 118 mm Breite 35 mm
10072622 Gelenkkopf SIR50 ES 50 mm Außen-Ø 118 mm Breite 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252366
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIR50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
10072622 Gelenkkopf SIR50 ES 50 mm Außen-Ø 118 mm Breite 35 mm
Innen 50 mm
Breite 35 mm
Gewicht 376 kg
EAN 7316577003676
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf SIR50 ES 50mm AD 118mm B.35mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SIR50 ES
Werksnummer:
10072622
Gewicht netto Kg:
3,760000
Gewicht brutto Kg:
3,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.