Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA WS81224 Wellenscheibe Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 170 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA WS81224 Wellenscheibe Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 170 mm Breite12 mm
INA WS81224 Wellenscheibe Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 170 mm Breite12 mm
INA WS81224 Wellenscheibe Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 170 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252192
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     WS81224
EAN/GTIN:
     4012802423778
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheibe
axialscheibe ina
INA WS81224 Wellenscheibe Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 170 mm Breite12 mm
Innen 120 mm
Außen 170 mm
Breite 12 mm
Gewicht 106 kg
EAN 4012802423778
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Stahl

Wellenscheibe WS81224 ID 120mm AD 170mm Breite12mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WS81224
Werksnummer:
10047703
Länge netto mm:
2,04
Breite netto mm:
2,02
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenscheibe
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 87,79*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 76,62*
€ 87,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,74*
€ 87,89*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,10*
€ 94,28*
€ 4,95*
ab € 90,8312*
€ 102,5212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.