| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976251711 Herst.-Nr.: 3215 A/C3 EAN/GTIN: 7316570924206 |
| |
|
| | |
| SKF 3215 AC3 Schrägkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite41,3 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 41,3 mm Gewicht 1969 kg EAN 7316570924206 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Anordnung Standardausführung Außenring ohne Flansch/Nut Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Druckwinkel 25 Grad
SCHKG 3215 AC3 ID 75mm AD 130mm Breite41,3mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3215 A/C3 | Werksnummer: | 10068421 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 1,969000 | Gewicht brutto Kg: | 1,969000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SCHKG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,82* | € 113,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,17* | € 113,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,52* | € 120,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 113,90* | € 124,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 116,23* | € 127,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|