Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
SKF 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
SKF 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976250717
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32008 X
EAN/GTIN:
     7316570947762
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
Innen 40 mm
Außen 68 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,271 kg
EAN 7316577327413
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Version Explorer
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32008 X ID 40mm AD 68mm Breite19mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32008 X
Werksnummer:
10011361
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,271000
Gewicht brutto Kg:
0,271000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 15,08*
€ 21,66*
Lager 1955
2025
Frei Haus
ab € 784,87*
€ 867,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,95*
€ 1.032,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,87*
€ 1.023,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,51*
€ 990,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,01*
€ 975,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 802,66*
€ 955,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 784,87*
€ 934,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.