| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976248164 Herst.-Nr.: 6000402173 EAN/GTIN: 4053424891118 |
| |
|
| | |
| Duravit Einhebel-Brausemischer C.1 UP mit Umstellventil rund schwarz matt Anschlussart Grundkörper · Keramikmischsystem · runde Rosette Ø 170 mm · Umstellung Handbrause/Kopfbrause · Sichtteile mit Funktionseinheit · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000402173 | Werksnummer: | 6000402173 | Länge netto mm: | 195,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 195,00 | Gewicht netto Kg: | 2,050000 | Gewicht brutto Kg: | 2,050000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Einhebel-Brausemischer C.1 | Ausfuehrung: | UP m.Umstellung, Vent.rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Umstellventil, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhand brausebatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,42* | € 470,45* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 392,30* | € 471,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 459,73* | € 555,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|