Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 702751 Farbwalze Meisterflor Breite 250 mm Florhöhe 18 mm Kern-Ø 55 mm Jum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 702751 Farbwalze Meisterflor Breite 250 mm Florhöhe 18 mm Kern-Ø 55 mm Jum
NÖLLE 702751 Farbwalze Meisterflor Breite 250 mm Florhöhe 18 mm Kern-Ø 55 mm Jum
Artikel-Nr.:
     1955B-39976170053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817575
EAN/GTIN:
     4250560500588
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Farbwalze Meisterflor B.250mm Florhöhe 18mm Kern-D.55mm Jumbowal 1St./Pack NÖLLE besonders fusselarm · 100% Polyamid-Endlosfaser · lösemittelbeständig, strapazierfähig · sehr gute Farbaufnahme und -abgabeWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 55mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000817575
Werksnummer:
4000817575
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 250 mm Florhöhe 18 mm
Produktart:
Farbwalze
Ausfuehrung:
Jumbowalze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 9,01*
Lager 1955
30
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 9,05*
1
€ 7,95*
ab € 6,29*
€ 9,19*
3 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 6,56*
€ 9,42*
5 Tage
30
1
€ 5,50*
ab € 6,62*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705040
ab € 9,22*
Ähnlich
k.A.
10705040
ab € 1,84*
Ähnlich
k.A.
705371
ab € 16,07*
Ähnlich
k.A.
702403
ab € 3,83*
Ähnlich
k.A.
702201
ab € 5,75*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
702701
ab € 6,14*
Ähnlich
k.A.
702404
ab € 4,89*
Ähnlich
k.A.
702251
ab € 6,66*
Ähnlich
k.A.
705081
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.