Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 1602493 Vollachse für Müllgroßbehälter 240 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 1602493 Vollachse für Müllgroßbehälter 240 l Stahl
SULO 1602493 Vollachse für Müllgroßbehälter 240 l Stahl
SULO 1602493 Vollachse für Müllgroßbehälter 240 l Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608334
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1602493
EAN/GTIN:
     4008874457353
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Vollachse f.Müllgroßbehälter 240l STA SULO für Müllgroßbehälter 80 - 240 Liter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1602493
Werksnummer:
9000466250
Länge netto mm:
551,00
Breite netto mm:
26,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Müllgroßbehälter 240 l
Produktart:
Vollachse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 9,73*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 6,83*
€ 9,78*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,88*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 9,94*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
1602868
ab € 5,96*
Ähnlich
SULO
1608270
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.