Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollachse f.Müllgroßbehälter 240l STA SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466250
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1602493
EAN/GTIN:
     4008874457353
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
für Müllgroßbehälter
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Müllgroßbehälter 240 l
Material:
Stahl
Marke:
SULO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 240 l sulo, abfallgroßbehälter 240 l, abfallgroßbehälter sulo, Befestigungsmaterial, Zubehör für Entsorgungssysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 9,73*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 6,83*
€ 9,78*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,88*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 9,94*
4 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 7,35*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
1602868
ab € 5,96*
Ähnlich
SULO
1608270
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.