| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019608188 Herst.-Nr.: 423341 EAN/GTIN: 4019305347501 |
| |
|
| | |
| 2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.13mm IG 3/4 Zoll MEGA reduziert · Messing · Überwurfmutter IG mit Schlauchtülle · flachdichtend · 2 teilig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 423341 | Werksnummer: | 4000300140 | Länge netto mm: | 45,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Messing Schlauchgröße 13 mm | Produktart: | 2/3-Schlauchverschraubung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,84* | € 1,13* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,95* | ab € 0,85* | € 1,14* | | | | | 23 Tage | | | 70 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,18* | | | | Lager 1955 | 52 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,91* | € 1,22* | | | | | | 56 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,98* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|